ユフ精器
ネックロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
XS
ラージ
ミディアム
スモール
XS
STOUT
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20398945
品番
NL250E
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
サイズ
XS
色
緑
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249OS0001
松吉医科器械コード
19-4260-08
医薬品医療機器等法
一般医療機器