※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

マイスコクランケチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード20399952 品番MY-N3530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

座面枠にはソフトな感触の樹脂ブロー成型クッションパッド付。
抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。

グリーン 材質(脚部)ポリプロピレン、スチール、(張地)ビニールレザー 質量(kg)5.5 寸法(幅W×高さH)(mm)510×400〜490 松吉医科器械コード20-3697-00 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする