CS1CN180-225 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN180-〜) SMC 20400037

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN180-〜)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)225 クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) 注文コード20400037 品番CS1CN180-225
参考基準価格(税別)¥91,740 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はストローク・クッション・ジャバラ63種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)180 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)225 タイプ(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) 鉄

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする