※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
マイスコクランケチェア
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20400135
品番
MY-N3540
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
座面枠にはクッションパッド付。
色
ブルー
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚・難燃>
質量(kg)
5.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ400×455〜635
松吉医科器械コード
20-3699-00
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ360