※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20400556 品番SY7330B-5ZF1-C10-W7-V03-NA
参考基準価格(税別)¥26,290 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ タイプ(3) 上配管形 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm) コイル(-) 標準 マニュアル(F) スライド形ロック式 ポート配管方向(V) 上配管形 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする