※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20400583 品番 SY7330T-5NZ1-C12-NA
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする