※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20400599 品番 SY7330T-5Z1-C8-WO-03-NA
参考基準価格(税別)¥23,320 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ8ワンタッチ管継手 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする