※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7401

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) 注文コード20401256 品番SY7401-5UE1-H-NA
参考基準価格(税別)¥15,460 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はねじの種類・取付など7種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする