※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7560

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20402358 品番 SY7560-5MOU-C8
参考基準価格(税別)¥14,030 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手 リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/ コネクタなし ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする