※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9240T

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20404379 品番 SY9240T-5LOZD-04
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 サブプレート付 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする