※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード20406366 品番SZ3160-5NMNZD-C6-Q
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は定格電圧・切換方式など3種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(N) マイナスコモン コネクタ取出方法(MN) リード線なし マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする