※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20406375
品番
SZ3260-5MOZ-B4
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し)
切換方式
(2) 2位置ダブル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(MO) コネクタなし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード