※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2100R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20406847 品番 VFR2100R-4FZA-02N
参考基準価格(税別)¥15,070 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(02) 1/4 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 切換方式2位置シングル ポート数5 配管方法(-) 横配管 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形) シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする