※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2300R
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20407468
品番
VFR2300R-5F-02T
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(T) NPTF
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード