※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3400

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20408983 品番 VFR3400-3FZB
参考基準価格(税別)¥19,090 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
管接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz 手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形) 切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする