※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3510

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 注文コード20409157 品番VFR3510-4E
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(E) グロメットターミナル 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする