※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4110
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20409254
品番
VFR4110-3DZ-04T
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(3) AC110〜120 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
2位置シングル
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード