※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4110

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20409315 品番 VFR4110-5DZ-03N-Q
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ポート数5 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(03) 3/8 コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 切換方式2位置シングル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする