※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4111

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20409349 品番 VFR4111-5E
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(E) グロメットターミナル 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 切換方式2位置シングル ポート数5 ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする