※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4311R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20409927 品番VFR4311R-1D-03
参考基準価格(税別)¥26,950 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径(03) 3/8 ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする