※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
新鋭工業
新鋭工業の 処置・手術
新鋭工業の 酸素投与
新鋭工業の 酸素スタンド
酸素スタンド(1口用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
P型(川重型)
注文コード
20410057
品番
OXH-100
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
移動時に使いやすい丸ハンドル付。
付属品
パイピングホース(5m)
種別
酸素用1個用
タイプ
P型(川重型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×458×1151
松吉医科器械コード
24-2273-00
注意
※流量計・酸素マスクは別売です。