※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6211

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20411178 品番VFR6211-5DZ-10F
参考基準価格(税別)¥50,550 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径(10) 1 ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル ねじの種類(F) G 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 シンボル(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする