※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6500

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20411363 品番VFR6500-1FZ-06
参考基準価格(税別)¥51,650 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(06) 3/4 ボディオプション(0) 標準 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 CE-対応品(-) なし シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする