CN-MINI エマジンネブライザーネブコンミニ 松吉医科器械 20411816

エマジンネブライザーネブコンミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20411816 品番CN-MINI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

シンプル設計のコンプレッサー式ネブライザー。
連続運転(6時間)による加熱の心配がありません。
ネブコンキットは傾けても使用でき、手元でON/OFFできます。
音が静かで振動も少なく、夜間の使用やユニット型施設での吸入にも最適です。

付属品ネブコンキット、吸入マスク 質量(g)980 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×16×200 流量(L/min)10 噴霧量(mL/min)0.3 アズワン品番8-7810-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000010 槽容量(L)(薬液)0.08 松吉医科器械コード23-2306-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする