※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
桝水
桝水の 専門診療・科目別
桝水の 呼吸器・アレルギー科
桝水の 吸入器
ワニ型ネブライザー(鼻用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20411965
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
成人用・小児用は吸入口の径が異なります。
材質
PX硝子管
サイズ
成人用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00169000001
松吉医科器械コード
23-6024-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器