※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケンツメディコ
ケンツメディコの 血圧計
ケンツメディコの アネロイド式血圧計
大型アネロイド血圧計(クランプ型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20412744
品番
No.541
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パイプやボードなど、さまざまな器具に取り付けることができます。
メーターは360°回転可能。
ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位
上腕
寸法(mm)
165×165
色
ホワイト
測定範囲
【圧力】20〜300mmHg
質量(g)
860
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021541051
適合腕周(cm)
24〜40
松吉医科器械コード
24-3264-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器