ケンツメディコ
ケンツメディコの 血圧計
ケンツメディコの アネロイド式血圧計
大型アネロイド血圧計(スタンド型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20412778
品番
No.542
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高さ調節が可能で、安定性のある5脚のスタンド型血圧計。
ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位
上腕
寸法(mm)
165×165×800〜1180
色
ブルー
測定範囲
【圧力】20〜300mmHg
質量(g)
3800
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021542051
適合腕周(cm)
24〜40
松吉医科器械コード
24-3265-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器