ユーメド貿易
ユーメド貿易の 血圧計
ユーメド貿易の アネロイド式血圧計
アネロイド血圧計(ワンハンド型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20412814
品番
SM-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
軽量なので片手の操作が可能で、排気の調節がしやすい操作性に優れた血圧計。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
測定範囲
20〜300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10017CA0010
松吉医科器械コード
02-3086-00
腕帯(mm)
145×540
医薬品医療機器等法
一般医療機器