ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 血圧計
ウェルチ・アレンの アネロイド式血圧計
デュラショック血圧計DS66ハンド型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20412902
品番
5098-27
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。
送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。
76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
測定部位
上腕
付属品
ソフトケース
測定範囲
0〜300mmHg
サイズ
成人用(中)カフ
測定精度
±3mmHg
アズワン品番
8-7546-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
適合腕周(cm)
25.3〜34.3
松吉医科器械コード
02-5515-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器