松吉医科器械
松吉医科器械の 血圧計
松吉医科器械の アネロイド式血圧計
オコセギヤフリーアネロイド血圧計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20413094
品番
MY-2300
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
落下に強い耐衝撃性ギヤフリーメーター採用。
ウェルチアレン製ギヤフリーメーター(デュラショックDS44A)を採用。
布製で柔らかく巻きやすいオコセマンセッターをセット。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
色
ブルー
測定範囲
0〜300mmHg
質量(g)
265
測定精度
±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069OK0003
松吉医科器械コード
20-3180-00
腕帯(mm)
135×590
医薬品医療機器等法
一般医療機器