アイゼンコーポレーション
アイゼンコーポレーションの 血圧計
アイゼンコーポレーションの アネロイド式血圧計
ギヤフリー血圧計プロフェッショナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20413182
品番
GF700-57
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
左右どちらの上腕にも簡単に巻きつけやすいカフを採用しています。
耐衝撃性ギヤフリーメーターを採用。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
材質
(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付)
色
ロイヤルブルー
測定範囲
0〜300mmHg
質量(g)
250
測定精度
±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000021
松吉医科器械コード
24-2707-02
腕帯(mm)
140×500
医薬品医療機器等法
一般医療機器