ケンツメディコ
ケンツメディコの 血圧計
ケンツメディコの アネロイド式血圧計
メーター式血圧計聴診器付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20413225
品番
No.501
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
専用聴診器付きで携帯用として最適です。
測定部位
上腕
材質
(メーター)亜鉛ダイカスト、(腕帯)綿
測定範囲
20〜300mmHg
質量(g)
600
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021501002
松吉医科器械コード
23-2354-00
腕帯(mm)
140×540
医薬品医療機器等法
一般医療機器