※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2110R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 ねじの種類NPTF 注文コード20413488 品番VFS2110R-6DZ-02T
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル定格電圧・ねじの種類など5種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ コイル定格電圧(V)DC12 切換方式2位置シングル ポート数5 ねじの種類NPTF 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする