※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2600
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
注文コード
20415685
品番
VFS2600-5FZ-01N
参考基準価格(税別)
¥28,050
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
ねじの種類
NPT
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード