VFS3220-3DB-03N 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220 SMC 20417085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径NPT3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20417085品番VFS3220-3DB-03N
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類NPT管接続口径NPT3/8コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(B) ロック式B形 (要工具形)シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする