※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3230

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径NPT1/4 注文コード20417286 品番VFS3230-4DZ-02N
参考基準価格(税別)¥19,580 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など5種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 切換方式2位置ダブル 管接続口径NPT1/4 ねじの種類NPT 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする