ミニマグライトLED(2AAA)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20417495 品番 SP32096
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スリムなアルミボディのLEDライトです。
ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。

色(本体)グレー 全長(mm)127 質量(g)28 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード24-3278-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20417495
2018-08-02
用途:
夜間作業

ミニマグライトLEDは購入時期によっては同じ型番のものを購入しても光量に差のあるものがあります。その点が残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする