※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3430
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20417925
品番
VFS3430-1D-02-Q
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気