ソニック
ソニックの ナースグッズ
ソニックの ナースはさみ
メガサクプロハサミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青
注文コード
20417933
品番
CU-118B
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2mm厚刃でゆがみに強く、CDやペットボトルもしっかり切れます。
色
青
全長(mm)
174
刃渡り(mm)
70
材質
(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS・TPE
松吉医科器械コード
24-2327-01