※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
注文コード
20419237
品番
VFS5110-4EZA
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
ボディ形式
(0) 標準
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード