※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径G3/4 リード線取出方法(E) グロメットターミナル 注文コード20419289 品番VFS5110-5E-06F
参考基準価格(税別)¥22,720 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など14種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類G 管接続口径G3/4 コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(E) グロメットターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) ボディ形式(0) 標準 シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする