※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc1 ねじの種類Rc 注文コード20420104 品番VFS6100-5FZ-10-Q
参考基準価格(税別)¥44,330 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など5種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする