※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6100R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20420113
品番
VFS6100R-3FZ-10T
参考基準価格(税別)
¥47,410
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード