ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 専門診療・科目別
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 産婦人科用品
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 診察用具 産婦人科用
膣鏡(クスコー氏)産褥用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20420216
品番
375-4
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
真鍮・洋白(クロームメッキ)
内径(Φmm)
(弁)75×65
寸法(幅W×長さL)(mm)
(弁)45×106
アズワン品番
8-9671-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375002
松吉医科器械コード
24-3293-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器