※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6201
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20420226
品番
VFS6201-5FZ-10N
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
NPT1
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード