※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 専門診療・科目別
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 産婦人科用品
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 診察用具 産婦人科用
膣鏡(桜井氏)ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20420374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
サイズ
S
寸法(幅W×長さL)(mm)
(弁)25×69
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375007
松吉医科器械コード
05-2320-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器