ガラス万能ツボ(白)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20420794 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)硬質ガラス、(フタ)ステンレス 容量(mL)250 耐熱温度(℃)100 寸法(外径×高さ)(mm)Φ75×90 松吉医科器械コード03-3250-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20420785
2022-12-05
用途:
調味料入れ
その他業種

塩、砂糖を入れてます。
完全密閉ではないですが、料理中はサッと使えるので可愛くて頼もしいです。

対象商品:
20420794
2020-05-23
用途:
酒精綿入れ

プラスチックのケースに入ってますが、片手で開けづらいのですぐ蓋が出来るの良いです。

対象商品:
20420794
2020-05-14
用途:
消毒用のカット綿入れ
サービス業

口が大きくて良いです。高さがもう少し低い方が好きですが、これはこれで良いです。

対象商品:
20420785
2018-09-28
用途:
メイク
その他業種

大きくて片手で開けられるのでカット綿を入れるのに最高です。

対象商品:
20420785
2020-07-14
用途:
動物の消毒綿を入れる為
その他業種

届いて開けたらヒビが入ってた。最悪。
底の硝子が分厚い部分に初めから空気が入っていたみたいで、ソコからヒビが入っていた。

3人が参考にしています
対象商品:
20420794
2018-01-27
用途:
綿棒入れ

蓋が開閉しやすくて,綿棒をとるのに非常に楽チン。また衛生的である。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする