※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
燕物産
燕物産の 処置・手術
燕物産の 容器類
燕物産の ピッチャー・計量カップ・ビーカー
スポンジボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4.55
注文コード
20421485
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
容量(L)
4.55
内径×高さH(Φmm×mm)
270×105
松吉医科器械コード
03-3200-07
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20421485
-
35790937
27cm
18-8(SUS304) ステンレスボール
マルエフ
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました