※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFSシリーズ マニホールド VV5FS4
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(04) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 1/2
ねじの種類
(F) G
注文コード
20421486
品番
VV5FS4-10-021-04F-Q
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 1/2
連数
2
配管
横
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 通路仕様P:共通、R1 R2:共通
CADデータダウンロード