※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFSシリーズ マニホールド VV5FS4

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(04) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 1/2 ねじの種類(-) Rc 注文コード20421556 品番VV5FS4-10-061-04-Q
参考基準価格(税別)¥33,110 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 1/2 連数6 配管 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1) 通路仕様P:共通、R1 R2:共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする